https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HDS1-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJnd1lpOHhNREUxTURZM05UYzBNamMxTUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaEVVekZmTVY5WFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiMGQ1NTg4MGUxNjkxZmUxNTlhMWE0MDQ0NTUyOWU0MDljZWI1NDU5ZGU1NjA1YTBkNGI3ODZmOGQwYTJiMzBj
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HDS1-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJnd1lpOHhNREUxTURZM05UYzBNamMxTUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaEVVekZmTVY5WFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiMGQ1NTg4MGUxNjkxZmUxNTlhMWE0MDQ0NTUyOWU0MDljZWI1NDU5ZGU1NjA1YTBkNGI3ODZmOGQwYTJiMzBj
SKF
SKF
1102320 / 11.024X12.717X0.591 HDS1 R
SKF SKF
描述
SKF 1102320 / 11.024X12.717X0.591 HDS1 R
Oil Seal; 11.024" Shaft Dia; 12.717" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.591" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS1 Seal Design Code
制造商部件号
1102320 / 11.024X12.717X0.591 HDS1 R
BDI部件号
22779425
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/1102320-11-024X12-717X0-591-HDS1-R/p/22779425
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311469982
重量 / Kilogram
0.884
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDS1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDS1
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 11.024" Shaft Dia; 12.717" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.591" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS1 Seal Design Code
实际宽度
0.591 英寸 | 15.011 毫米
轴直径
11.024 英寸 | 280.01 毫米
安装
12.717英寸 | 323.012毫米
名义宽度
0.591 英寸 | 15.011 毫米