https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HDS1-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyNzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxsTDJobVpDOHhNREk0TnpJeE9UVTNNamMyTmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaEVVekZmTVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDQ5ZWNhYzViYjU1YjFjMTk0OTY4YzIyMGE1MjQyN2Y2ZmY3YTQzN2U2YTJiOTdjNzgyYTNhNjEyZTdhM2E2NWY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HDS1-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyNzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxsTDJobVpDOHhNREk0TnpJeE9UVTNNamMyTmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaEVVekZmTVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDQ5ZWNhYzViYjU1YjFjMTk0OTY4YzIyMGE1MjQyN2Y2ZmY3YTQzN2U2YTJiOTdjNzgyYTNhNjEyZTdhM2E2NWY
SKF
SKF
1105X1160X25 HDS1 R
SKF SKF
描述
SKF 1105X1160X25 HDS1 R
1105MM Shaft Dia; 1160MM Housing Bore; 25MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 25MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HDS1 Seal Design Code
制造商部件号
1105X1160X25 HDS1 R
BDI部件号
1239352
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/1105X1160X25-HDS1-R/p/1239352
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311162791
重量 / Kilogram
10.523
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDS1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDS1
其它特点
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1105X1160X25 HDS1 R
重量/磅
23.197
详细描述
1105MM Shaft Dia; 1160MM Housing Bore; 25MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 25MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HDS1 Seal Design Code
轴直径
43.504 英寸 | 1,105 毫米
实际宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
名义宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
安装
45.669英寸 | 1,160毫米