110X128X9 CRSA13 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRSA13-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJneE9TOHhNRGN4TVRNd09UazNOVFU0TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwTlNVMEV4TTE4eVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Mzc2N2RjZDJlMzJmNzYwNzY0Yjk5NDAxYWZkM2QzNmYyNWY0MjYyYWZjMWI2ODBmYWZhMjA1ZDFiNTUzNGQ1Zg
1239366 油封 

SKF SKF

110X128X9 CRSA13 R

描述

SKF 110X128X9 CRSA13 R

110MM Shaft Dia; 128MM Housing Bore; 9MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; CRSA13 Seal Design Code

制造商部件号

110X128X9 CRSA13 R

BDI部件号
1239366

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316579045650
重量 / Kilogram
0.11
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRSA13
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRSA13
其它特点
Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
110X128X9 CRSA13 R
重量/磅
0.243
详细描述
110MM Shaft Dia; 128MM Housing Bore; 9MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; CRSA13 Seal Design Code
名义宽度
0.354 英寸 | 9 毫米
安装
5.039英寸 | 128毫米
轴直径
4.331 英寸 | 110 毫米
实际宽度
0.354 英寸 | 9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新