https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMS4N-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyNzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV3TDJobU1pOHhNRGN4TVRBek9Ua3dNVGN5Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VelJPWHpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4MmFlODllNTZjYWE1YjYwODE4ODUzMWFkZDg4MmE1M2JhZGFkZDAzOThjYTUzZThiMzA3Yzk1Njg3OGRkNDBl
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMS4N-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyNzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV3TDJobU1pOHhNRGN4TVRBek9Ua3dNVGN5Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VelJPWHpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4MmFlODllNTZjYWE1YjYwODE4ODUzMWFkZDg4MmE1M2JhZGFkZDAzOThjYTUzZThiMzA3Yzk1Njg3OGRkNDBl
SKF
SKF
11143 / 1.125X1.63X0.313 HMS4N R
SKF SKF
描述
SKF 11143 / 1.125X1.63X0.313 HMS4N R
Lip Seal; 1-1/8" Shaft Dia; 1.63" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMS4N Seal Design Code
制造商部件号
11143 / 1.125X1.63X0.313 HMS4N R
BDI部件号
1239384
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/11143-1-125X1-63X0-313-HMS4N-R/p/1239384
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311009560
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMS4N
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HMS4N
其它特点
With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
11143
重量/磅
0.076
详细描述
Lip Seal; 1-1/8" Shaft Dia; 1.63" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMS4N Seal Design Code
安装
1.63英寸 | 41.402毫米
实际宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
名义宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米