11143 H1L5 PTFE https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-DAE-LUP-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzIzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmcwWVM4NU56TTROVGt6T1RVNU9UWTJMbXB3Wnd8NDYyZTJhYzY2NTgzNTgwYTY4NWFiOGEyYmQ3ZjNmYjE1MGRiODRhY2NmM2NiNTQ4ODZiN2JkMmQxZTlmMjIwMw
18222118 油封 

JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE

11143 H1L5 PTFE

描述

JOHNS MANVILLE 11143 H1L5 PTFE

2.437" Shaft Dia; 3-1/2" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile | PTFE Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LUP Seal Design Code

制造商部件号

11143 H1L5 PTFE

BDI部件号
18222118

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
最低订购量
EAN条码
0827834036469
重量 / Kilogram
0.09
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_LUP
凸缘材料
Nitrile | PTFE
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
LUP
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
11143 H1L5 PTFE
重量/磅
0.2044
详细描述
2.437" Shaft Dia; 3-1/2" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile | PTFE Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LUP Seal Design Code
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
轴直径
2.437 英寸 | 61.9 毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
安装
3.5英寸 | 88.9毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新