111502VZY-BX https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-31-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmd4WXk4eE1EYzJOemc1TXpJMk5qUTJNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4ek1WOHhYMDVUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwZGQyMzk2Mzc3MWI1ODE0Mjk4MDIxNjY4MzFjZjJjYmZlMGZkNzZiM2U2ZjQyZTEyMmEwMjkwMzA3MzQ2NWNi
890834 油封 

DICHTOMATIK DICHTOMATIK

111502VZY-BX

描述

DICHTOMATIK 111502VZY-BX

1-1/8" Shaft Dia; 1.502" Housing Bore; 0-1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel and Rubber Case; VZ Seal Design Code

制造商部件号

111502VZY-BX

BDI部件号
890834

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FREUDENBERG GROUP
最低订购量
EAN条码
0750886015451
重量 / Kilogram
0.007
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_31
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
VZ
其它特点
Rubber Covered Chamfer
类别 - BDI
Oil Seal
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
111502VZY
详细描述
1-1/8" Shaft Dia; 1.502" Housing Bore; 0-1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel and Rubber Case; VZ Seal Design Code
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
安装
1.502英寸 | 38.151毫米
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新