DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
11152PSL-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 11152PSL-BX
1-1/8" Shaft Dia; 1.561" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SL Seal Design Code
制造商部件号
11152PSL-BX
BDI部件号
897807
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/11152PSL-BX/p/897807
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886015512
重量 / Kilogram
0.006
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_48
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
SL
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
11152PSL
详细描述
1-1/8" Shaft Dia; 1.561" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SL Seal Design Code
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
安装
1.561英寸 | 39.649毫米
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米