DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
111774KC-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 111774KC-BX
1-1/8" Shaft Dia; 1.778" Housing Bore; 13/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; KC Seal Design Code
制造商部件号
111774KC-BX
BDI部件号
877668
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/111774KC-BX/p/877668
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886016298
重量 / Kilogram
0.015
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_KC
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
KC
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
111774KC
详细描述
1-1/8" Shaft Dia; 1.778" Housing Bore; 13/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; KC Seal Design Code
安装
1.778英寸 | 45.161毫米
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
名义宽度
0.406 英寸 | 10.312 毫米
实际宽度
0.406 英寸 | 10.312 毫米