https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-204-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzA5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmpMMmcwTnk4eE1EYzJOemswTmpZeE1qYzJOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4eU1EUmZNVjlPVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDQzZDE2NDYwNWM0ZmM5YWFmNWE3OTNjNDliYjQ3MDdiMDFkYmJkMWQ0Yzc2N2UwZGRmYjZjNmVmODAwNWUyM2Y
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-204-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzA5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmpMMmcwTnk4eE1EYzJOemswTmpZeE1qYzJOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4eU1EUmZNVjlPVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDQzZDE2NDYwNWM0ZmM5YWFmNWE3OTNjNDliYjQ3MDdiMDFkYmJkMWQ0Yzc2N2UwZGRmYjZjNmVmODAwNWUyM2Y
DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
111782VA5-H-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 111782VA5-H-BX
1-1/8" Shaft Dia; 1.78" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VA5-H Seal Design Code
制造商部件号
111782VA5-H-BX
BDI部件号
902343
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/111782VA5-H-BX/p/902343
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886217799
重量 / Kilogram
0.017
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_204
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
VA5-H
其它特点
With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
111782VA5-H
详细描述
1-1/8" Shaft Dia; 1.78" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VA5-H Seal Design Code
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
安装
1.78英寸 | 45.212毫米
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米