https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-TEM-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR014TDJnMVlTOHhNRGN4TVRBeU16QTFPRGszTkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSVFRWOVVSVTFmTWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDY2N2MwMDgzZWI0NWZhN2U2ODdiYzU5ODBjMDJhZTU1MTU1MjhkZGQ3ODdhOGY3NmE4NmJiMWFhMWYyOTIzMTk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-TEM-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR014TDJnMVlTOHhNRGN4TVRBeU16QTFPRGszTkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSVFRWOVVSVTFmTWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDY2N2MwMDgzZWI0NWZhN2U2ODdiYzU5ODBjMDJhZTU1MTU1MjhkZGQ3ODdhOGY3NmE4NmJiMWFhMWYyOTIzMTk
DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
1118443TEM
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 1118443TEM
1-1/8" Shaft Dia; 1.848" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Stainless Steel Case; TEM Seal Design Code
制造商部件号
1118443TEM
BDI部件号
877754
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/1118443TEM/p/877754
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_TEM
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Stainless Steel
密封设计编码
TEM
其它特点
Fully Rubberized Inner Case | Metal Reinforced Sealing Lip
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1118443TEM
详细描述
1-1/8" Shaft Dia; 1.848" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Stainless Steel Case; TEM Seal Design Code
名义宽度
0.437 英寸 | 11.1 毫米
安装
1.848英寸 | 46.939毫米
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
实际宽度
0.437 英寸 | 11.1 毫米