DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
111873/3TAY-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 111873/3TAY-BX
1.124" Shaft Dia; 1.874" Housing Bore; 0.312" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.312" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TAY Seal Design Code
制造商部件号
111873/3TAY-BX
BDI部件号
878373
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/111873-3TAY-BX/p/878373
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886232889
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_TAY
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
TAY
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
111873/3TAY
重量/磅
0.055
详细描述
1.124" Shaft Dia; 1.874" Housing Bore; 0.312" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.312" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TAY Seal Design Code
轴直径
1.124 英寸 | 28.55 毫米
名义宽度
0.312 英寸 | 7.925 毫米
实际宽度
0.312 英寸 | 7.925 毫米
安装
1.874英寸 | 47.6毫米