SKF
SKF
11200 / 1.125X1.852X0.313 CRWHA1 R
SKF SKF
描述
SKF 11200 / 1.125X1.852X0.313 CRWHA1 R
Lip Seal; 1-1/8" Shaft Dia; 1.852" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWHA1 Seal Design Code
制造商部件号
11200 / 1.125X1.852X0.313 CRWHA1 R
BDI部件号
1239397
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/11200-1-125X1-852X0-313-CRWHA1-R/p/1239397
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311009683
重量 / Kilogram
0.031
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWHA1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRWHA1
其它特点
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
11200
重量/磅
0.102
详细描述
Lip Seal; 1-1/8" Shaft Dia; 1.852" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWHA1 Seal Design Code
名义宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
安装
1.852英寸 | 47.041毫米
实际宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米