1121992PTC4N https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-TC4N-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsyTDJnM01TOHhNRFF3TkRJMU1qWXhORFk0Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSVFRWOVVRelJPWHpOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1MGI5MjAwYzc0Y2FiMjFlYTM5ZWY1OTEwMTczNzZhYmQ3YzA2MjcyNWQ3OTZiYzNmZTdiMjVhNTc1YTRhZWNk
902350 油封 

DICHTOMATIK DICHTOMATIK

1121992PTC4N

描述

DICHTOMATIK 1121992PTC4N

1-1/8" Shaft Dia; 1.998" Housing Bore; 0-1/4" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Yes Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TC4N Seal Design Code

制造商部件号

1121992PTC4N

BDI部件号
902350

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FREUDENBERG GROUP
最低订购量
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_TC4N
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
TC4N
其它特点
Short Flex High Pressure Design
类别 - BDI
Oil Seal
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1121992PTC4N
详细描述
1-1/8" Shaft Dia; 1.998" Housing Bore; 0-1/4" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Yes Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TC4N Seal Design Code
轴直径
1.124 英寸 | 28.55 毫米
安装
1.998英寸 | 50.749毫米
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新