https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-TCN4-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJnd055OHhNRFF3TkRJMU1UWXpNVFkwTmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSVFRWOVVRMDQwWHpKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4MTZkY2I0ZThlNmZjZDYzMGI4Y2IxMWQxNDVlNWQyZDk1OTY2ZTNjZGE5YjFmNzJkMzBhNDhmMTE3MTA0YzVm
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-TCN4-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJnd055OHhNRFF3TkRJMU1UWXpNVFkwTmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSVFRWOVVRMDQwWHpKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4MTZkY2I0ZThlNmZjZDYzMGI4Y2IxMWQxNDVlNWQyZDk1OTY2ZTNjZGE5YjFmNzJkMzBhNDhmMTE3MTA0YzVm
DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
1121992TCN4
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 1121992TCN4
1-1/8" Shaft Dia; 1.998" Housing Bore; 0-1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Yes Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TCN4 Seal Design Code
制造商部件号
1121992TCN4
BDI部件号
887902
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/1121992TCN4/p/887902
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_TCN4
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
TCN4
其它特点
Short Flex High Pressure Design
类别 - BDI
Oil Seal
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1121992TCN4
详细描述
1-1/8" Shaft Dia; 1.998" Housing Bore; 0-1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Yes Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TCN4 Seal Design Code
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
安装
1.998英寸 | 50.749毫米
轴直径
1.124 英寸 | 28.55 毫米