DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
11228324VTB
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 11228324VTB
1-1/8" Shaft Dia; 2.839" Housing Bore; 0.241" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.241" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TB Seal Design Code
制造商部件号
11228324VTB
BDI部件号
899520
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/11228324VTB/p/899520
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.035
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWA1
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
TB
其它特点
Without Inner Case | Low Pressure
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
11228324VTB
详细描述
1-1/8" Shaft Dia; 2.839" Housing Bore; 0.241" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.241" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TB Seal Design Code
轴直径
1.124 英寸 | 28.55 毫米
实际宽度
0.241 英寸 | 6.121 毫米
名义宽度
0.241 英寸 | 6.121 毫米
安装
2.839英寸 | 72.111毫米