1125 1938 563EVBN https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-J-M-VB-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k1TDJoak1pODVOak13TVRRek1ESXhNRGcyTG1wd1p3fDFhYTVlNmU2ZTQ1N2EyMjRhMjgzNjA3MDliMDQ1YzkyODExMWI4Nzg2MTY2NTc0MDJlY2M1ZmQ4Yjc4NjhmZDM
18221651 油封 

JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE

1125 1938 563EVBN

描述

JOHNS MANVILLE 1125 1938 563EVBN

1-1/8" Shaft Dia; 1-15/16" Housing Bore; 9/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VB Seal Design Code

制造商部件号

1125 1938 563EVBN

BDI部件号
18221651

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
最低订购量
EAN条码
0827834404428
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_VB
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
VB
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1125-1938-563EVBN
重量/磅
0.0477
详细描述
1-1/8" Shaft Dia; 1-15/16" Housing Bore; 9/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VB Seal Design Code
名义宽度
0.563 英寸 | 14.3 毫米
实际宽度
0.563 英寸 | 14.3 毫米
安装
1.938英寸 | 49.225毫米
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新