SKF
SKF
112X140X13 CRSA11 R
SKF SKF
描述
SKF 112X140X13 CRSA11 R
112MM Shaft Dia; 140MM Housing Bore; 13MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; CRSA11 Seal Design Code
制造商部件号
112X140X13 CRSA11 R
BDI部件号
1239440
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/112X140X13-CRSA11-R/p/1239440
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316579045728
重量 / Kilogram
0.12
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRSA11
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRSA11
其它特点
Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
112X140X13 CRSA11 R
重量/磅
0.421
详细描述
112MM Shaft Dia; 140MM Housing Bore; 13MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; CRSA11 Seal Design Code
实际宽度
0.512 英寸 | 13 毫米
轴直径
4.409 英寸 | 112 毫米
安装
5.512英寸 | 140毫米
名义宽度
0.512 英寸 | 13 毫米