112X140X13 CRSH11 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-CRSH11-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJobU5DOHhNREk0TnpJeE9UazVPRGMxTUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOURVbE5JTVRGZk1WOVhVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTA5MmIyMjJiMjg3MTk2NGI0M2UxMDA1MzAwZmUwYTcwZmNkOTJiYThhNmM3YTRiZjJiOTMxZjc3ODJjMWYyOQ
22778496 油封 

SKF SKF

112X140X13 CRSH11 R

描述

SKF 112X140X13 CRSH11 R

112MM Shaft Dia; 140MM Housing Bore; 13MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSH11 Seal Design Code

制造商部件号

112X140X13 CRSH11 R

BDI部件号
22778496

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316579045735
重量 / Kilogram
0.187
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRSH11
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRSH11
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
112X140X13 CRSH11 R
重量/磅
0.413
详细描述
112MM Shaft Dia; 140MM Housing Bore; 13MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSH11 Seal Design Code
名义宽度
0.512 英寸 | 13 毫米
实际宽度
0.512 英寸 | 13 毫米
轴直径
4.409 英寸 | 112 毫米
安装
5.512英寸 | 140毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新