JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
11326 H3L8
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE 11326 H3L8
5/16" Shaft Dia; 11/16" Housing Bore; 7/64" Nominal Width; Neoprene Lip; Solid Seal; 7/64" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; SS Seal Design Code
制造商部件号
11326 H3L8
BDI部件号
18224410
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/11326-H3L8/p/18224410
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834038005
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_SS
凸缘材料
Neoprene
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
SS
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
11326 H3L8
重量/磅
0.0031
详细描述
5/16" Shaft Dia; 11/16" Housing Bore; 7/64" Nominal Width; Neoprene Lip; Solid Seal; 7/64" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; SS Seal Design Code
安装
0.688英寸 | 17.475毫米
名义宽度
0.109 英寸 | 2.769 毫米
轴直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
实际宽度
0.109 英寸 | 2.769 毫米