1141937 / 11.417X12.994X0.875 HDSA1 V https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HDSA1-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwNDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UyTDJnNE5pOHhNRGN4TVRBeU1EazJNVGd5TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaEVVMEV4WHpKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3ZjExMDYxZmU3ZmFhNmJlYWQ3ZWJjMjE4Mzc2MDQ3MGFmODYxZDRjZTVmNGM2YWMyYjI3M2FlOWM5MDAxMGI3
1239506 油封 

SKF SKF

1141937 / 11.417X12.994X0.875 HDSA1 V

描述

SKF 1141937 / 11.417X12.994X0.875 HDSA1 V

Lip Seal; 11.417" Shaft Dia; 12.994" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSA1 Seal Design Code

制造商部件号

1141937 / 11.417X12.994X0.875 HDSA1 V

BDI部件号
1239506

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311159845
重量 / Kilogram
2.117
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDSA1
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDSA1
其它特点
Large | With Inner Case | With Spring Lock
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1141937
重量/磅
4.673
详细描述
Lip Seal; 11.417" Shaft Dia; 12.994" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSA1 Seal Design Code
轴直径
11.417 英寸 | 289.992 毫米
安装
12.994英寸 | 330.048毫米
名义宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
实际宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新