11494 414 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-J-M-DS-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTYzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmhpWlM4NU5qTXdNVFF5TXprNE5EazBMbXB3Wnd8Zjg2NTlmZWNhNTNhZDhlMjU4YTQwMGE1YmEyNGEwZTdiZTYyOGY2MWFiMjM5YWU4ZDViYmY4OTlkZWYxZTViOA
18222144 油封 

JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE

11494 414

描述

JOHNS MANVILLE 11494 414

3-1/4" Shaft Dia; 4-5/32" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Neoprene Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; DS Seal Design Code

制造商部件号

11494 414

BDI部件号
18222144

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
最低订购量
EAN条码
0827834039125
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_DS
凸缘材料
Neoprene
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
DS
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
11494 414
重量/磅
0.1104
详细描述
3-1/4" Shaft Dia; 4-5/32" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Neoprene Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; DS Seal Design Code
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
轴直径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
安装
4.156英寸 | 105.562毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新