JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
11495 414
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE 11495 414
1.576" Shaft Dia; 2-13/32" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Neoprene Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; DS Seal Design Code
制造商部件号
11495 414
BDI部件号
18222145
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/11495-414/p/18222145
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834039132
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_DS
凸缘材料
Neoprene
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
DS
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
11495 414
重量/磅
0.0585
详细描述
1.576" Shaft Dia; 2-13/32" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Neoprene Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; DS Seal Design Code
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
轴直径
1.576 英寸 | 40.03 毫米
安装
2.406英寸 | 61.112毫米
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米