SKF
SKF
11513 / 1.156X1.686X0.312 CRWA6 R
SKF SKF
描述
SKF 11513 / 1.156X1.686X0.312 CRWA6 R
Lip Seal; 1-5/32" Shaft Dia; 1.686" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; CRWA6 Seal Design Code
制造商部件号
11513 / 1.156X1.686X0.312 CRWA6 R
BDI部件号
1239711
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/11513-1-156X1-686X0-312-CRWA6-R/p/1239711
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311172622
重量 / Kilogram
0.019
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWA6
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
CRWA6
其它特点
Small
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
11513
重量/磅
0.079
详细描述
Lip Seal; 1-5/32" Shaft Dia; 1.686" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; CRWA6 Seal Design Code
安装
1.686英寸 | 42.824毫米
实际宽度
0.312 英寸 | 7.925 毫米
轴直径
1.156 英寸 | 29.362 毫米
名义宽度
0.312 英寸 | 7.925 毫米