JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
11618 414
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE 11618 414
1.378" Shaft Dia; 2-1/64" Housing Bore; 3/16" Nominal Width; Neoprene Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; DS Seal Design Code
制造商部件号
11618 414
BDI部件号
18222880
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/11618-414/p/18222880
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834040442
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_DS
凸缘材料
Neoprene
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
DS
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
11618 414
重量/磅
0.0284
详细描述
1.378" Shaft Dia; 2-1/64" Housing Bore; 3/16" Nominal Width; Neoprene Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; DS Seal Design Code
安装
2.016英寸 | 51.206毫米
轴直径
1.378 英寸 | 35.001 毫米
名义宽度
0.188 英寸 | 4.775 毫米
实际宽度
0.188 英寸 | 4.775 毫米