SKF
SKF
11619 / 1.181X1.772X0.313 HMSA93 P
SKF SKF
描述
SKF 11619 / 1.181X1.772X0.313 HMSA93 P
Lip Seal; 1.181" Shaft Dia; 1.772" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA93 Seal Design Code
制造商部件号
11619 / 1.181X1.772X0.313 HMSA93 P
BDI部件号
1239730
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/11619-1-181X1-772X0-313-HMSA93-P/p/1239730
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311010191
重量 / Kilogram
0.114
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA93
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA93
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
11619
重量/磅
0.337
详细描述
Lip Seal; 1.181" Shaft Dia; 1.772" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA93 Seal Design Code
安装
1.772英寸 | 45.009毫米
名义宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米
轴直径
1.181 英寸 | 29.997 毫米
实际宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米