11623 ALLL5 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-J-M-RPD-T-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSmxMMmc1WVM4NU5qTXdNVFExTlRRME1qSXlMbXB3Wnd8ZTc2OWIwOWIyNjMxMzZlYjM5MTVhN2IzZGFjNDU4NmQ3ODU4ODVmNWEwNzY5NDI0ZjM0ZmIzODZkODRjYjQwMg
19056762 油封 

JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE

11623 ALLL5

描述

JOHNS MANVILLE 11623 ALLL5

3-3/8" Shaft Dia; 4.62" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; RPD-T Seal Design Code

制造商部件号

11623 ALLL5

BDI部件号
19056762

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
最低订购量
EAN条码
0827834040503
重量 / Kilogram
0.13
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_RPD-T
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
RPD-T
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
11623 ALLL5
重量/磅
0.2842
详细描述
3-3/8" Shaft Dia; 4.62" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; RPD-T Seal Design Code
轴直径
3.375 英寸 | 85.725 毫米
实际宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
安装
4.62英寸 | 117.348毫米
名义宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新