SKF
SKF
11672 / 1.181X1.693X0.315 HMSA7 V
SKF SKF
描述
SKF 11672 / 1.181X1.693X0.315 HMSA7 V
Lip Seal; 1.181" Shaft Dia; 1.693" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code
制造商部件号
11672 / 1.181X1.693X0.315 HMSA7 V
BDI部件号
1239752
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/11672-1-181X1-693X0-315-HMSA7-V/p/1239752
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311173339
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA7
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA7
其它特点
Small
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
11672
重量/磅
0.078
详细描述
Lip Seal; 1.181" Shaft Dia; 1.693" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code
轴直径
1.181 英寸 | 29.997 毫米
名义宽度
0.315 英寸 | 8.001 毫米
实际宽度
0.315 英寸 | 8.001 毫米
安装
1.693英寸 | 43.002毫米