SKF
SKF
11702 / 1.181X2.563X1.331 HMSW108 R
SKF SKF
描述
SKF 11702 / 1.181X2.563X1.331 HMSW108 R
Lip Seal; 1.181" Shaft Dia; 2-9/16" Housing Bore; 1.331" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1.331" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSW108 Seal Design Code
制造商部件号
11702 / 1.181X2.563X1.331 HMSW108 R
BDI部件号
1239769
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/11702-1-181X2-563X1-331-HMSW108-R/p/1239769
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311010436
重量 / Kilogram
0.058
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSW108
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HMSW108
其它特点
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
11702
重量/磅
0.198
详细描述
Lip Seal; 1.181" Shaft Dia; 2-9/16" Housing Bore; 1.331" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1.331" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSW108 Seal Design Code
轴直径
1.181 英寸 | 29.997 毫米
名义宽度
1.331 英寸 | 33.807 毫米
安装
2.563英寸 | 65.1毫米
实际宽度
1.331 英寸 | 33.807 毫米