https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMS2-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzMzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJneE1DOHhNRGN4TVRNd05ESTBNVEU0TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VekpmTVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDZmMWZkZWMzOTcxNzk3ZDBkYWYxMmY5MjBmOGQ3MGIyNGM1ZDUyZGI4NGM2YTU5ODA2ZWIyOGI2MmRhZGUzNzE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMS2-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzMzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJneE1DOHhNRGN4TVRNd05ESTBNVEU0TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VekpmTVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDZmMWZkZWMzOTcxNzk3ZDBkYWYxMmY5MjBmOGQ3MGIyNGM1ZDUyZGI4NGM2YTU5ODA2ZWIyOGI2MmRhZGUzNzE
SKF
SKF
11733 / 1.188X1.716X0.27 HMS2 R
SKF SKF
描述
SKF 11733 / 1.188X1.716X0.27 HMS2 R
Lip Seal; 1-3/16" Shaft Dia; 1.716" Housing Bore; 0.27" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.27" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMS2 Seal Design Code
制造商部件号
11733 / 1.188X1.716X0.27 HMS2 R
BDI部件号
1239775
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/11733-1-188X1-716X0-27-HMS2-R/p/1239775
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311010504
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMS2
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMS2
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
11733
重量/磅
0.072
详细描述
Lip Seal; 1-3/16" Shaft Dia; 1.716" Housing Bore; 0.27" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.27" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMS2 Seal Design Code
轴直径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
安装
1.716英寸 | 43.586毫米
名义宽度
0.27 英寸 | 6.858 毫米
实际宽度
0.27 英寸 | 6.858 毫米