11782 / 1.188X1.996X0.25 HD1 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HD1-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJneE55ODVOak13TURBNE5EYzFOamM0TG1wd1p3fDk4YmVjYWVkMjExZmFiZjk5YmQ3Y2RjYTc3N2I3NTQ5NDg2NTJlNTIxNGYwOGI4N2ZiMGViZjI3ZDc3ZGQ2ZGU
18204677 油封 

SKF SKF

11782 / 1.188X1.996X0.25 HD1 R

描述

SKF 11782 / 1.188X1.996X0.25 HD1 R

Lip Seal; 1-3/16" Shaft Dia; 1.996" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HD1 Seal Design Code

制造商部件号

11782 / 1.188X1.996X0.25 HD1 R

BDI部件号
18204677

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311501040
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HD1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HD1
其它特点
With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
11782
重量/磅
0.053
详细描述
Lip Seal; 1-3/16" Shaft Dia; 1.996" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HD1 Seal Design Code
安装
1.996英寸 | 50.698毫米
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
轴直径
1.188 英寸 | 30.175 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新