DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
11815631VSB-H-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 11815631VSB-H-BX
1.18" Shaft Dia; 1.56" Housing Bore; 0.31" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.31" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SB-H Seal Design Code
制造商部件号
11815631VSB-H-BX
BDI部件号
21938146
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/11815631VSB-H-BX/p/21938146
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886452003
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRW1
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
SB-H
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
11815631VSB-H
详细描述
1.18" Shaft Dia; 1.56" Housing Bore; 0.31" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.31" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SB-H Seal Design Code
安装
1.56英寸 | 39.624毫米
名义宽度
0.31 英寸 | 7.874 毫米
轴直径
1.18 英寸 | 29.972 毫米
实际宽度
0.31 英寸 | 7.874 毫米