11899 / 1.192X2.122X0.35 HMSH87 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSH87-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnd05DOHhNRGN4TVRNd05EZzJNemMzTkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMGc0TjE4eFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjVlZTk2Mzc1ZTI5YmU4NmM0ZDhmM2RmN2Q3NWZiNTQ3MWUzMjg5M2FmODllZDdjNGE3YjIxYTZmMWIyNWRhOQ
1240024 油封 

SKF SKF

11899 / 1.192X2.122X0.35 HMSH87 R

描述

SKF 11899 / 1.192X2.122X0.35 HMSH87 R

Lip Seal; 1.192" Shaft Dia; 2.122" Housing Bore; 0.35" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.35" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSH87 Seal Design Code

制造商部件号

11899 / 1.192X2.122X0.35 HMSH87 R

BDI部件号
1240024

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311902779
重量 / Kilogram
0.059
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSH87
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSH87
其它特点
Axial Slinger
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
11899
重量/磅
0.208
详细描述
Lip Seal; 1.192" Shaft Dia; 2.122" Housing Bore; 0.35" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.35" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSH87 Seal Design Code
轴直径
1.192 英寸 | 30.277 毫米
名义宽度
0.35 英寸 | 8.89 毫米
实际宽度
0.35 英寸 | 8.89 毫米
安装
2.122英寸 | 53.899毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新