JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
11994 ALLL7
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE 11994 ALLL7
2-3/16" Shaft Dia; 2-11/16" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; P Seal Design Code
制造商部件号
11994 ALLL7
BDI部件号
18222721
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/11994-ALLL7/p/18222721
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834044013
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_P
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
P
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
11994 ALLL7
重量/磅
0.0424
详细描述
2-3/16" Shaft Dia; 2-11/16" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; P Seal Design Code
安装
2.688英寸 | 68.275毫米
名义宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
轴直径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
实际宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米