HARWAL
HARWAL
119X140X12BDL
HARWAL HARWAL
描述
HARWAL 119X140X12BDL
119MM Shaft Dia; 140MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; BDL Seal Design Code
制造商部件号
119X140X12BDL
BDI部件号
444807
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/119X140X12BDL/p/444807
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.18
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWA1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
BDL
其它特点
Press Fit Mounting | Precision Ground OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
119 140 12BDL
重量/磅
0.4
详细描述
119MM Shaft Dia; 140MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; BDL Seal Design Code
实际宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
轴直径
4.685 英寸 | 119 毫米
安装
5.512英寸 | 140毫米
名义宽度
0.472 英寸 | 12 毫米