DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
12.54X19.05X4HSGR
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 12.54X19.05X4HSGR
12.54MM Shaft Dia; 19.05MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Yes Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; SG Seal Design Code
制造商部件号
12.54X19.05X4HSGR
BDI部件号
902363
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/12-54X19-05X4HSGR/p/902363
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.002
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_SG
凸缘材料
Hydrogenated Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
SG
其它特点
Ridged Rubber Coated OD | Right Hand Helix
类别 - BDI
Oil Seal
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
12.54X19.05X4HSGR
详细描述
12.54MM Shaft Dia; 19.05MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Yes Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; SG Seal Design Code
安装
0.75英寸 | 19.05毫米
轴直径
0.494 英寸 | 12.54 毫米
名义宽度
0.157 英寸 | 4 毫米
实际宽度
0.157 英寸 | 4 毫米