https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-W-H-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3pMMmc1WWk4eE1EYzJOekUzTkRVek16RTFNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY5WExVaGZNVjlPVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGE3Yzg5MmU0MjI5ZjM0Njk0MzlmMzM5MTZjNDVhYzJlZGNhZWNhMWE2OTU1NDlkYjg2ZDgwNzkxYTllYzc2Nzc
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-W-H-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3pMMmc1WWk4eE1EYzJOekUzTkRVek16RTFNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY5WExVaGZNVjlPVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGE3Yzg5MmU0MjI5ZjM0Njk0MzlmMzM5MTZjNDVhYzJlZGNhZWNhMWE2OTU1NDlkYjg2ZDgwNzkxYTllYzc2Nzc
DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
12.70X19X4.20PA1
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 12.70X19X4.20PA1
12.7MM Shaft Dia; 19MM Housing Bore; 4.2MM Nominal Width; Teflon Lip; Solid Seal; 4.2MM Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel Case Construction; PA1 Seal Design Code
制造商部件号
12.70X19X4.20PA1
BDI部件号
902367
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/12-70X19X4-20PA1/p/902367
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.004
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_W-H
凸缘材料
Teflon
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
PA1
类别 - BDI
Oil Seal
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
12.70X19X4.20PA1
详细描述
12.7MM Shaft Dia; 19MM Housing Bore; 4.2MM Nominal Width; Teflon Lip; Solid Seal; 4.2MM Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel Case Construction; PA1 Seal Design Code
名义宽度
0.165 英寸 | 4.2 毫米
轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
实际宽度
0.165 英寸 | 4.2 毫米
安装
0.748英寸 | 19毫米