https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HDSD1-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJnMU15OHhNRGN4TVRNd05UQTJNRE00TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaEVVMFF4WHpKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiMjAxOGIyMTA0NDRlZjE5MTk1OWQyOGU4OGQwNjg0OGJkNTNiZmY3NzI1YWZhZDRjNzFkOWJkYWU1NDMyMjNi
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HDSD1-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJnMU15OHhNRGN4TVRNd05UQTJNRE00TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaEVVMFF4WHpKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiMjAxOGIyMTA0NDRlZjE5MTk1OWQyOGU4OGQwNjg0OGJkNTNiZmY3NzI1YWZhZDRjNzFkOWJkYWU1NDMyMjNi
SKF
SKF
1200940 / 12X13.992X1.75 HDSD1 RR
SKF SKF
描述
SKF 1200940 / 12X13.992X1.75 HDSD1 RR
Lip Seal; 12" Shaft Dia; 13.992" Housing Bore; 1-3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-3/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSD1 Seal Design Code
制造商部件号
1200940 / 12X13.992X1.75 HDSD1 RR
BDI部件号
1240146
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/1200940-12X13-992X1-75-HDSD1-RR/p/1240146
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311118828
重量 / Kilogram
3.317
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDSD1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDSD1
其它特点
Large | With Inner Case | 2 Springs
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1200940
重量/磅
7.309
详细描述
Lip Seal; 12" Shaft Dia; 13.992" Housing Bore; 1-3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-3/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSD1 Seal Design Code
实际宽度
1.75 英寸 | 44.45 毫米
轴直径
12 英寸 | 304.8 毫米
安装
13.992英寸 | 355.397毫米
名义宽度
1.75 英寸 | 44.45 毫米