https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HS5-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTcxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFETXpMMmhpTlM4eE1EYzNNREF3TWpJNE1EUTNPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVV6VmZNVjlYVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDIwYWEwYmJjMjNkYjcyMThjNTQ5YTEzNTY4MTg5MGRiYmE0YTFkOWMwYjc3OGQ3YjY2N2JmOGJlZTQyNzlkYTM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HS5-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTcxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFETXpMMmhpTlM4eE1EYzNNREF3TWpJNE1EUTNPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVV6VmZNVjlYVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDIwYWEwYmJjMjNkYjcyMThjNTQ5YTEzNTY4MTg5MGRiYmE0YTFkOWMwYjc3OGQ3YjY2N2JmOGJlZTQyNzlkYTM
SKF
SKF
1200X1250X22 HS5 R
SKF SKF
描述
SKF 1200X1250X22 HS5 R
1200MM Shaft Dia; 1250MM Housing Bore; 22MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 22MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS5 Seal Design Code
制造商部件号
1200X1250X22 HS5 R
BDI部件号
22779969
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/1200X1250X22-HS5-R/p/22779969
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311498180
重量 / Kilogram
7.06
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HS5
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
HS5
其它特点
With Spring Lock
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1200X1250X22 HS5 R
重量/磅
15.587
详细描述
1200MM Shaft Dia; 1250MM Housing Bore; 22MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 22MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS5 Seal Design Code
轴直径
47.244 英寸 | 1200 毫米
安装
49.213英寸 | 1250毫米
实际宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
名义宽度
0.866 英寸 | 22 毫米