TIMKEN
TIMKEN
1209
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 1209
50MM Shaft Dia; 65MM Housing Bore; 8.5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8.5MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; 35 Seal Design Code
制造商部件号
1209
BDI部件号
1310196
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/1209/p/1310196
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893463070
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMS5
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
35
其它特点
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1209
重量/磅
0.068
详细描述
50MM Shaft Dia; 65MM Housing Bore; 8.5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8.5MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; 35 Seal Design Code
安装
2.559英寸 | 65毫米
名义宽度
0.335 英寸 | 8.5 毫米
轴直径
1.969 英寸 | 50 毫米
实际宽度
0.335 英寸 | 8.5 毫米