HARWAL
HARWAL
120X132X5.5/10W2
HARWAL HARWAL
描述
HARWAL 120X132X5.5/10W2
120MM Shaft Dia; 132MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; W2 Seal Design Code
制造商部件号
120X132X5.5/10W2
BDI部件号
444828
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/120X132X5-5-10W2/p/444828
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.18
Product Group - BDI
S02252
通用设计规范
HAW_W2
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
W2
其它特点
5.5MM Width | Dust Wiper
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1201325.5/10W2
重量/磅
0.4
详细描述
120MM Shaft Dia; 132MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; W2 Seal Design Code
轴直径
4.724 英寸 | 120 毫米
实际宽度
0.394 英寸 | 10 毫米
安装
5.197英寸 | 132毫米
名义宽度
0.394 英寸 | 10 毫米