12139 STH5L89 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-DAE-LPDW-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzYzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmhoWXk4NU5qTXdNVFF3T0RJMU5qTXdMbXB3Wnd8NTk4YjcxZDNlYWI4MDNiZjY2ODkzNmMzMGM0NmZkZmZmMmE0NzFhNDQxNTE4YjY1OTExNjIzMThjYmJhNmY3YQ
19057073 油封 

JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE

12139 STH5L89

描述

JOHNS MANVILLE 12139 STH5L89

12-11/16" Shaft Dia; 16-1/2" Housing Bore; 1-1/32" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1-1/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LPD-W Seal Design Code

制造商部件号

12139 STH5L89

BDI部件号
19057073

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
最低订购量
EAN条码
0827834388841
重量 / Kilogram
3.98
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_LPD-W
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
LPD-W
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
12139 STH5L89
详细描述
12-11/16" Shaft Dia; 16-1/2" Housing Bore; 1-1/32" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1-1/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LPD-W Seal Design Code
轴直径
12.688 英寸 | 322.275 毫米
安装
16.5英寸 | 419.1毫米
名义宽度
1.031 英寸 | 26.187 毫米
实际宽度
1.031 英寸 | 26.187 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新