https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HM18-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJoaVpDOHhNRFUxTnpRek1qWXlOekl6TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5NVGhmTVY5T1UxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxMWJlZDIyYzdkNTI1NzJlYzAxNmIyMTIwMzQxY2M5OWZkOThmYTcwOGJhZmNmZjFjYjk0ZDNlZDQ1YjRjZTFi
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HM18-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJoaVpDOHhNRFUxTnpRek1qWXlOekl6TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5NVGhmTVY5T1UxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxMWJlZDIyYzdkNTI1NzJlYzAxNmIyMTIwMzQxY2M5OWZkOThmYTcwOGJhZmNmZjFjYjk0ZDNlZDQ1YjRjZTFi
DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
12194VHY-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 12194VHY-BX
1-1/4" Shaft Dia; 1.979" Housing Bore; 13/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VHY Seal Design Code
制造商部件号
12194VHY-BX
BDI部件号
896720
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/12194VHY-BX/p/896720
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886020646
重量 / Kilogram
0.018
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HM18
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
VHY
其它特点
Reverse Case Style | Indented Back Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
12194VHY
详细描述
1-1/4" Shaft Dia; 1.979" Housing Bore; 13/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VHY Seal Design Code
轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
实际宽度
0.406 英寸 | 10.312 毫米
名义宽度
0.406 英寸 | 10.312 毫米
安装
1.979英寸 | 50.267毫米