DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
1219643VB-H-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 1219643VB-H-BX
1-1/4" Shaft Dia; 1.968" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VB Seal Design Code
制造商部件号
1219643VB-H-BX
BDI部件号
21929394
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/1219643VB-H-BX/p/21929394
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886452461
重量 / Kilogram
0.018
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_VB
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
VB
其它特点
Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1219643VB-H
详细描述
1-1/4" Shaft Dia; 1.968" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VB Seal Design Code
安装
1.968英寸 | 49.987毫米
实际宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米
轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
名义宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米