DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
1219740VA5-H-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 1219740VA5-H-BX
1-1/4" Shaft Dia; 1.979" Housing Bore; 13/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VA5-H Seal Design Code
制造商部件号
1219740VA5-H-BX
BDI部件号
21929396
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/1219740VA5-H-BX/p/21929396
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886455189
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_204
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
VA5-H
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1219740VA5-H
详细描述
1-1/4" Shaft Dia; 1.979" Housing Bore; 13/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VA5-H Seal Design Code
实际宽度
0.406 英寸 | 10.312 毫米
安装
1.979英寸 | 50.267毫米
轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
名义宽度
0.406 英寸 | 10.312 毫米