SKF
SKF
1225554 / 12.25X14.25X0.813 HDS2 V
SKF SKF
描述
SKF 1225554 / 12.25X14.25X0.813 HDS2 V
Lip Seal; 12-1/4" Shaft Dia; 14-1/4" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS2 Seal Design Code
制造商部件号
1225554 / 12.25X14.25X0.813 HDS2 V
BDI部件号
1240699
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/1225554-12-25X14-25X0-813-HDS2-V/p/1240699
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311119290
重量 / Kilogram
2.35
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDS2
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDS2
其它特点
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock and Spring-Cover
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1225554
重量/磅
5.201
详细描述
Lip Seal; 12-1/4" Shaft Dia; 14-1/4" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS2 Seal Design Code
实际宽度
0.813 英寸 | 20.65 毫米
安装
14.25英寸 | 361.95毫米
名义宽度
0.813 英寸 | 20.65 毫米
轴直径
12.25 英寸 | 311.15 毫米