https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA75-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJoaU9TOHhNRGN4TVRNMU1UQXdNVEV4T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMEUzTlY4eVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZmUzZTYyM2VkZDNkNDQ0NzI0NjY0ODI5OTVjZmU4YWJhM2JlMWI4NWFmNDMyODQ1OWNmMzhjZGYzZjQzNWJlYw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA75-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJoaU9TOHhNRGN4TVRNMU1UQXdNVEV4T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMEUzTlY4eVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZmUzZTYyM2VkZDNkNDQ0NzI0NjY0ODI5OTVjZmU4YWJhM2JlMWI4NWFmNDMyODQ1OWNmMzhjZGYzZjQzNWJlYw
SKF
SKF
122X150X15 HMSA75 R
SKF SKF
描述
SKF 122X150X15 HMSA75 R
Lip Seal; 122MM Shaft Dia; 150MM Housing Bore; 15MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA75 Seal Design Code
制造商部件号
122X150X15 HMSA75 R
BDI部件号
1240719
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/122X150X15-HMSA75-R/p/1240719
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316579046107
重量 / Kilogram
0.215
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA75
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA75
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
122X150X15 HMSA75 R
重量/磅
0.474
详细描述
Lip Seal; 122MM Shaft Dia; 150MM Housing Bore; 15MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA75 Seal Design Code
安装
5.906英寸 | 150毫米
名义宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
实际宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
轴直径
4.803 英寸 | 122 毫米