JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
12318 ALLL7
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE 12318 ALLL7
1-5/8" Shaft Dia; 2.004" Housing Bore; 21/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 21/64" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; P Seal Design Code
制造商部件号
12318 ALLL7
BDI部件号
18222093
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/12318-ALLL7/p/18222093
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834046659
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_P
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
P
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
12318 ALLL7
重量/磅
0.021
详细描述
1-5/8" Shaft Dia; 2.004" Housing Bore; 21/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 21/64" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; P Seal Design Code
轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
安装
2.004英寸 | 50.902毫米
实际宽度
0.328 英寸 | 8.331 毫米
名义宽度
0.328 英寸 | 8.331 毫米