SKF
SKF
12327 / 1.25X1.751X0.29 DL D
SKF SKF
描述
SKF 12327 / 1.25X1.751X0.29 DL D
Lip Seal; 1-1/4" Shaft Dia; 1.751" Housing Bore; 0.29" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 0.29" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; DL Seal Design Code
制造商部件号
12327 / 1.25X1.751X0.29 DL D
BDI部件号
1240723
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/12327-1-25X1-751X0-29-DL-D/p/1240723
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311010856
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_DL
凸缘材料
Carboxylated Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
DL
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
12327
重量/磅
0.033
详细描述
Lip Seal; 1-1/4" Shaft Dia; 1.751" Housing Bore; 0.29" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 0.29" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; DL Seal Design Code
轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
名义宽度
0.29 英寸 | 7.366 毫米
实际宽度
0.29 英寸 | 7.366 毫米
安装
1.751英寸 | 44.475毫米