JM CLIPPER
JM CLIPPER
12413 414
JM CLIPPER JM CLIPPER
描述
JM CLIPPER 12413 414
8-3/4" Shaft Dia; 10.124" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Neoprene Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; DS Seal Design Code
制造商部件号
12413 414
BDI部件号
18221136
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/12413-414/p/18221136
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834047380
重量 / Kilogram
0.37
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_DS
凸缘材料
Neoprene
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
DS
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
12413 414
重量/磅
0.8156
详细描述
8-3/4" Shaft Dia; 10.124" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Neoprene Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; DS Seal Design Code
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
轴直径
8.75 英寸 | 222.25 毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
安装
10.124英寸 | 257.15毫米