12416831SZ-H-BX https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-SZH-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzMjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJnMU5TODVOak13TVRnNU9UUTBPRFl5TG1wd1p3fGM3OWQ5ZWRhZWY4N2I5ZWVmZjYxNzU5YWFlODI0N2RiYTVhZmNmNGZjZjA3NDFlMTgxY2RmOTY3YWI2MmUxZDc
21938166 油封 

DICHTOMATIK DICHTOMATIK

12416831SZ-H-BX

描述

DICHTOMATIK 12416831SZ-H-BX

1.24" Shaft Dia; 1.68" Housing Bore; 0.31" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.31" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; SZ-H Seal Design Code

制造商部件号

12416831SZ-H-BX

BDI部件号
21938166

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FREUDENBERG GROUP
最低订购量
EAN条码
0750886454953
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRW7
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
SZ-H
其它特点
Precision Ground OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
12416831SZ-H
详细描述
1.24" Shaft Dia; 1.68" Housing Bore; 0.31" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.31" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; SZ-H Seal Design Code
轴直径
1.24 英寸 | 31.496 毫米
实际宽度
0.31 英寸 | 7.874 毫米
名义宽度
0.31 英寸 | 7.874 毫米
安装
1.68英寸 | 42.672毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新